{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | QUALITY DRESS | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 100 % medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 285 g/m2 | |
Rūbų standartas | UV standartas 801 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | Valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150° C | |
Spalva | šviesiai pilkos | |
Medžiaga | Medvilnė | |
Dydis UK | 34S | |
Dydis US | 34/30 | |
Dydis ES | 44 C | |
Dydis NL | 24 | |
Dydis DE | 24 | |
Dydis FR | 44C | |
Dydis IT | 44 C | |
storesnė kelių zona | taip | |
kelnių užtrauktukas | Užtrauktukas | |
užtrauktukas ant kojos | tiesus atviras | |
Šoninių kišenių kiekis | 2 | |
Šoninės kišenės | uždėtas, sustiprintas | |
Kišenių matuokliui kiekis | 1 | |
Kišenių ant šlaunies kiekis | 1 | |
Kišenė telefonui | taip | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091122 24 | |
Gamintojo numeris | 2614 1314 95 GR.24 |