{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 166 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
Lyginimas | neįkaista iki maks. 110 °C | |
Spalva | pilkos / juodos | |
Dydis DE | 23 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091841 23 | |
EAN / GTIN | 7330509500743 | |
Gamintojo numeris | 145918452799D92 |