{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 166 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | tamsiai pilkos | |
Dydis ES | 44C | |
Dydis NL | D96 | |
Dydis SE | C62 | |
Dydis DE | 24 | |
Dydis FR | 44C | |
Dydis IT | 44C | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091844 24 | |
Gamintojo numeris | 195918459800D24 |