{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 300 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | juodos | |
Dydis ES | C148 | |
Dydis NL | C148 | |
Dydis SE | C148 | |
Dydis DE | 98 | |
Dydis FR | 42L | |
Dydis IT | C148 | |
Norma | EN 14404 | |
Produkto rūšis | Nuo šalčio saugančios kelnės |
Produkto numeris | 091845 98 | |
EAN / GTIN | 7330509394625 | |
Gamintojo numeris | 150025179900D98 |