{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Splash | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 100% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 525 g/m2 | |
Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 11611 Apsauga suvirinant; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | antracito / raudonos | |
Dydis DE | 62 | |
Dydis FR | 56 | |
Dydis IT | 64 | |
Produkto rūšis | Suvirintojo apsauginės kelnės |
Produkto numeris | 091486 62 | |
Gamintojo numeris | 952162 547 GR. 62 |