{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Multinorm drabužiai Blakläder | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 75% medvilnė; 24% poliesteris; 1 % specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | geltona / tamsiai mėlyna | |
unisex dydis | 2XL | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant; DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos švarkas |
Produkto numeris | 091700 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509552506 | |
Gamintojo numeris | 408715143389XXL |