{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | VIS-LINE | |
Lytis | vyriška | |
Audinio sudėtis | 65% medvilnė; 33% poliesteris; 2% kitų pluoštų | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | rugiagėlių mėlynumo / geltona | |
Dydis DE | 106 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos švarkas |
Produkto numeris | 091702 106 | |
EAN / GTIN | 4057121534637 | |
Gamintojo numeris | 2652353-481-106 |