{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Plaline | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 75% poliesteris; 25% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 290 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
Lyginimas | nelyginti | |
Spalva | oranžinis / pilkas | |
Dydis DE | 52 | |
Dydis FR | 48 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos švarkas |
Produkto numeris | 091770 52 | |
EAN / GTIN | 4030913941462 | |
Gamintojo numeris | 5600 GR. 52 |