Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 091779

      Įspėjamosios spalvos kelnės su petnešomis Plaline oranžinės / pilkos

      Prekinis ženklas: Planam
      Audinio sudėtis 75% poliesteris
      Audinio sudėtis 25% medvilnė
      Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas 290
      Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
      Norma EN ISO 20471

      Įspėjamosios spalvos kelnės su petnešomis Plaline oranžinės / pilkos

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      20 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  71,20 €
      Dydis DE

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Apsauginės įspėjamosios spalvos kelnės su petnešomis iš mišraus audinio.
      • Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.
      • Kišenė su antkišeniu ir lipuku, kita kišenė su užtrauktuku.
      • Juosmens plotis reguliuojamas džinsine saga.
      • Petnešos su elastišku guminės juostos intarpu.
      • Apsauginės sagtys ant petnešų.

      Norma:

      Sertifikuota pagal EN 20471, klasė 2.

      Pastaba:

      Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.
      Įspėjamasis kombinezonas, geltonos / pilkos spalvos Nr. 091778.
      Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

      Techniniai duomenys

      Cheminis valymas
      nevalyti cheminiu būdu 
      Džiovinimas
      nedžiovinti džiovyklėje 
      Spalva
      oranžinės / pilkos 
      Balinimas
      nebalinti 
      Lyginimas
      nelyginti 
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas
      290 g/m2
      Plovimas
      40 °C margiems skalbiniams 
      loading spinner image
      loading spinner image