{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65 % poliesteris; 35 % medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 240 g/m2 | |
Plovimas | 70 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | oranžinės / mėlynos | |
Dydis UK | 3XL | |
Dydis US | 3XL | |
Dydis ES | C60 | |
Dydis NL | C60 | |
Dydis SE | C52 | |
Dydis DE | 60 | |
Dydis FR | 54 | |
Dydis IT | C60 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091742 60 | |
EAN / GTIN | 7330509413500 | |
Gamintojo numeris | 156618115389C60 |