Kritimo stabdiklis Skysafe Pro Flex Y aliuminis 1,8 m

Prekės Nr.: 098127 1,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Skysafe Pro Flex
Svoris 1,83 kg
kablys karabinas FS 90 AL
Produkto rūšis Kritimo stabdiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098127 1,8
EAN / GTIN 4030281180654
Gamintojo numeris L-0559-1,8

Aprašymas

Modelis:

Jungiamoji priemonė su patobulinta amortizavimo sistema ir kritimo indikatoriumi pasižymi dideliu keliamosios galios diapazonu nuo 50 iki 140 kg ir maža pagavimo smūgio jėga. 22 kN sugavimo jėga prieš ir po dinaminio kritimo. Pagavimo smūgio jėga krentant nesiekia 6 kN. Tinka dirbant ant briaunų.
Skysafe Pro Flex Y aliuminis (Y formos gija). Nuolatinei apsaugai nuo kritimo. Karabinas iš aliuminio, maks. atdarymo plotis 60 mm.

Standartas:

EN 354; EN 355