{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | FD1042 | |
Cheminė bazė | Dimetakrilatas | |
Dinaminis klampumas | 30 000 mPas - 40 000 mPas | |
Tankis | 1,05 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
Temperatūros ribos | −60 °C - 150 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 6 min | |
Darbinis kietumas pagal | 6 h | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Flanšo jungtis; Paviršių sandarinimas | |
maksimalūs tarpo matmenys | 0,2 mm - 5 mm | |
Stiprumo klasė | vidutinio tvirtumo | |
minimalus atitrūkimo momentas | 8 Nm | |
Išardymas | su standartiniu įrankiu | |
Spalva | baltas | |
Užpildymo kiekis | 50 ml | |
Laikymo temperatūra | 8 °C - 28 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS05: ėsdinimo efektas; GHS08 kenksmingas sveikatai | |
Produkto rūšis | Sandarinimo priemonė |
Produkto numeris | 083337 FD1042 | |
Gamintojo numeris | 791457 |