{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | Audinys | |
Audinio tankumas | 59 audinio tankumas | |
Klijai | natūralus kaučiukas | |
Sukibimas su plienu | 0,33 N/mm | |
Tamprumas | 12,5 % | |
Stipris tempiant | 5,8 N/mm | |
Ypatybė | su UV filtru; galima įplėšti rankomis | |
Paskirtis | Sandarinimas; Pritvirtinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Įpakavimas; Klijavimas; Priklijavimas | |
atsparus temperatūrai iki | 40 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 20 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
Spalva | žalia | |
Ilgis | 50 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 0,3 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083768 50X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242237 |