{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 55-03 | |
Cheminė bazė | anaerobinis metakrilatas | |
Dinaminis klampumas | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Tankis | 1,1 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 200 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 10 min - 20 min | |
Darbinis kietumas pagal | 1 h - 3 h | |
Savybė | chaotropinis; sandarinimas; atsparus vibracijai; sumažina strigimą; be ženklinimo | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Varžtų fiksavimas; alyvuoti paviršiai | |
kai sriegio dydis M iki | M36 | |
maksimalūs tarpo matmenys | 0,25 mm | |
Stiprumo klasė | vidutinio tvirtumo | |
minimalus atitrūkimo momentas | 18 Nm - 23 Nm | |
Išardymas | su standartiniu įrankiu | |
Spalva | mėlyna | |
Užpildymo kiekis | 250 ml | |
Laikymo temperatūra | 20 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
Produkto rūšis | Varžtų fiksavimas |
Produkto numeris | 083314 55-03 | |
EAN / GTIN | 2050002005228 | |
Gamintojo numeris | 55-03-250 |