Žarnų sistema 1/2 colio RD9,5

Prekės Nr.: 084420 RD9,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Aušinimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084420 RD9,5
EAN / GTIN 4037728311145
Gamintojo numeris 0231101-4

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 28 litrai/min. (1/2 colio), didžiausias išorinis ⌀ 26 mm.

Tiekiama:

4 apvalūs purkštukai, kurių vidinis ⌀ 9,5 mm

Pastaba:

3/8 colio – modelis pagal paklausimą.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį