Mažųjų frezų rinkinys, 10 vnt. Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis

Prekės Nr.: 546970
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z7
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z7
Dantų forma kryžminiai dantys
Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
Ašmenys HM
Koto ⌀ 3 mm
Frezų skaičius 10
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 546970
EAN / GTIN 4045197724373

Aprašymas

Modelis:

HOLEX frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Populiariausių formų ir dydžių rinktinių mažųjų frezų rinkiniai. Kotas-⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Tiekiama:

Po 1 vnt. Nr. 546910 dyd. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.