Plastikinė įrankių dėžė LT-BOXX® 170

Prekės Nr.: 693345 170
reikia užklausti
Yra sandėlyje
767 vnt. yra sandėlyje
  • Lagamino savybės: sudedamos viena ant kitos
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 442 mm
Išorinis plotis 362 mm
Išorinis aukštis 185 mm
Vidinis ilgis 378 mm
Vidinis plotis 311 mm
Vidinis aukštis 164 mm
Lagamino savybės sudedamos viena ant kitos
Svoris 2,26 kg
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Gamintojo numeris 6000003511

Aprašymas

Modelis:

Atvira plastikinė įrankių dėžė LT-BOXX® su toli nusukamu laikikliu, todėl lengva padėti ir išimti. Derinama su plastikiniu lagaminu L-BOXX® Nr. 693330. Talpos apkrova iki 25 kg.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai