SOGX 070306 GG

Prekės Nr.: 234057 GG

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
250 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 070306
Serija Power Drill
Tipas Ketus
Kietlydinys HB6715
Ašmenys HM
Pastūma f 0,05 − 0,22 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 234057 GG
EAN / GTIN 4045197742353

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
200
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Pastaba:

Nenaudokite kaip vidinės pjovimo briaunos (būtina vidinei pjovimo briaunai = pjovimo medžiagos rūšis HB630).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai