Skaitmeninis gylmatis 150 mm

Prekės Nr.: 418742 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,45 € /vnt.
  • 17,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 477 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / Inch
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / Inch
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Tiltelio ilgis 100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 16×4 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Gylmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 418742 150
EAN / GTIN 4045197770295

Aprašymas

Modelis:

Matavimo rezultatai rodomi dideliame aiškiame ekrane. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis Nr. 418744.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai