{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 7400 | |
maksimalus sukimo momentas | 300 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 155 mm | |
Sūkių momento ribos | 120 cNm - 300 cNm | |
Sūkių momento ribos | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 10 cNm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | cNm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 122 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659933 300 | |
EAN / GTIN | 4013288192158 | |
Gamintojo numeris | 05074701001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 300cNm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje
105,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
113,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Duomenys protokoluojami | ne | ne |
maksimalus sukimo momentas | 300 cNm | 300 cNm |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | Terkšlės galvutė 1/4 colio |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | su nustatymo skale |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | reguliuojama |