Vielinis apvalus šepetys Žalvarinė viela 0,15 mm 120X30 mm

Prekės Nr.: 571050 120X30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 120 mm
Šepečio plotis 25 mm
Kiaurymės⌀ d1 30 mm
Pritaikymo žiedo ⌀ 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Ilgis H1 33 mm
maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 571050 120X30
EAN / GTIN 4017359162750
Gamintojo numeris 303532

Aprašymas

Modelis:

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tankūs šeriai, tikslus radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant keičiamus pritaikymo žiedus (tiekiami kartu).

Paskirtis:

Poliravimui, švariam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.
Žalvario, vario, lengvųjų metalų ir pan. apdirbimui. Poliravimui, tiksliam valymui šepečiais ir t. t.