Vielinis apvalus šepetys (žalias) Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm 150X22 mm

Prekės Nr.: 570200 150X22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 150 mm
Šepečio plotis 20 mm
Kiaurymės⌀ d1 40 mm
Pritaikymo žiedo ⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ilgis H1 33 mm
maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 570200 150X22
EAN / GTIN 4017359047408
Gamintojo numeris 344362

Aprašymas

Modelis:

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tankūs šeriai, tikslus radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant keičiamus pritaikymo žiedus (tiekiami kartu).

Paskirtis:

Poliravimui, švariam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.
Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.
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
    Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį