{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 150 mm | |
Grūdėtumas | 120 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Šerių storis | 0,6 mm | |
Plotis L1 | 25 mm | |
Darbinis matavimo ilgis L3 | 35 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 32 su grioveliu mm | |
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 1 500 min-1 - 2 000 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 500 min-1 | |
Pastūma | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Pristatymas | 0,3 (smulkus) – 1,0 (rupus) mm | |
pavaros mechanizmas | CNC apdirbimo linijos; robotizuoti centrai | |
Laikiklis | Pjovimo galvų griebtuvas | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 575066 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977847 |