Šiam produktui yra alternatyva

Supintas šepetys-teptukas Plieninė viela 28X0,25 mm

Prekės Nr.: 574800 28X0,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
Šepečio ⌀ D1 28 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Ilgis H1 28 mm
Pynimas kairinis pynimas
Pynių kiekis 12
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Šepetėlis-teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574800 28X0,25
EAN / GTIN 4017359071434
Gamintojo numeris 456258

Aprašymas

Modelis:

Lygi, supinta viela, įspausta į plieninę įvorę, koto ⌀ 6 mm, tolygaus tankio šeriai, ypač patvarus.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, šlakų nuvalymui ir visiems vidutinio sunkumo ir sunkiems valymo darbams.
Šepetys atsiveria priklausomai nuo sukimosi greičio daugiau ar mažiau ir todėl galima jį įkišti ir į siauras angas ir, pvz., išvalyti korpuso vidų.
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
    Šepečio ⌀ D1× šerelių storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį