Miniatiūrinis apvalus šepetys Žalvarinė viela 0,10 mm 22X2 mm

Prekės Nr.: 574934 22X2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,91 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,09 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Žalvarinė viela
standartinis naudojimas Valymas, užvartų nuėmimas
Šepečio ⌀ D1 22 mm
Šepečio plotis 2 mm
Šerių storis 0,1 mm
Ilgis H1 6 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Pynimas banguota
maksimalus sūkių skaičius 10 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574934 22X2
EAN / GTIN 4017359335758
Gamintojo numeris 410523

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.