{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Grūdėtumas | 320 | |
Šepečio ⌀ D1 | 70 mm | |
Ilgis H1 | 20 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574455 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934882 |