Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm 70X16 mm

Prekės Nr.: 574225 70X16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 204 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga INOX viela
Šepečio ⌀ D1 70 mm
Šerių storis 0,3 mm
Plotis L1 13 mm
Ilgis H1 19 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pynimas banguota
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574225 70X16
EAN / GTIN 4067263934721

Aprašymas

Modelis:

Banguota specialios kokybės viela, koto ⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.
Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.