{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 400 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Šlifavimo juosta ⌀ | 90 mm | |
Šlifavimo juostos plotis | 100 mm | |
Gamintojo pavadinimas | KK770J | |
pavaros mechanizmas | Poliruoklis | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šlifavimo juosta |
Produkto numeris | 568556 400 | |
EAN / GTIN | 4018875275672 | |
Gamintojo numeris | 727567 |