Pjovimo diskas SGP STEEL ITIN PLONAS 115 mm

Prekės Nr.: 563440 115

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,51 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    3,76 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Forma tiesus
Disko⌀ 115 mm
Disko storis 1 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 3 mm - 5 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563440 115
EAN / GTIN 4007220103890
Gamintojo numeris 4007220103890

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plonas ir našus pjovimo diskas greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas. Atlaiko dideles apkrovas, užtikrina maksimalų pjovimo našumą ir yra patvarus.

Specifikacija:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.