Gręžimo karūnos, bimetalinės 21 mm

Prekės Nr.: 589030 21
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
  • Dantų skaičius colyje: 4,5 / 5,5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų skaičius colyje 4,5 / 5,5
Skersmuo 21 mm
maksimalus sūkių skaičius plienui 425 min-1
maksimalus sūkių skaičius INOX 210 min-1
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui 630 min-1
Produkto rūšis Gręžimo karūna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 589030 21
EAN / GTIN 082472300130
Gamintojo numeris 3001313L

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalo). Sustiprintas, standus pagrindas su sriegiu ir griebtuvo kiaurymėmis (nuo ⌀ 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką.
  • Vario dantų žingsnis, 4,5 / 5,5 dantys viename colyje, su grūdintais dantimis (Tough Teeth).
  • Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams
    40 mm.
  • Optimali danga mažina šilumos išsiskyrimą.
  • SPEED SLOT® − dėl laiptuotų išėmų greitai išimamas centravimo grąžtas.

Paskirtis:

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, nerūdijančiajam plienui, žalvariui, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).
Puikiai tinka ir plonoms kėbulų skardoms.

Rekomendacija:

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

Pastaba:

Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS.
Akmens gręžimo karūnos žr. Nr. 788000.
Kietlydinio apskritiminius pjoviklius plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Skersmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį