Pjūklelių rinkinys T102H

Prekės Nr.: 588525 T102H
Rinkinio kaina 5 vnt. (2,02 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
  • optimaliai parinkta medžiagai: Polivinilchloridas (PVC), poliamidas (PA), polistirolis (PS)
  • Plokštės storis (plastikinės): 3-30
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HCS
Dantų žingsnis 2,3 mm
Plokštelės ilgis 100 mm
Pavadinimas T102H
Paskirtis _T102H
optimaliai parinkta medžiagai Polivinilchloridas (PVC), poliamidas (PA), polistirolis (PS)
Plokštės storis (plastikinės) 3-30 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588525 T102H
EAN / GTIN 3165140691505
Gamintojo numeris 2608667446

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai su patobulintos formos dantimis švariai pjauna plastiką. Tvirtinamoji dalis su atrama.
Polivinilchloridui (PVC), poliamidui (PA) ir polistiroliui (PS), nesusidaro lipnių drožlių.

Tiekiama:

5 vnt.
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
    Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį