{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GB-DH | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumo palyginimas | 80 | |
Smulkumo laipsnis | labai rupus | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Gamintojo pavadinimas | GB-DH | |
Modelis | A coarse heavy duty | |
Spalva | raudona | |
maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | |
Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga |
Produkto numeris | 566903 80 | |
EAN / GTIN | 50048011603365 | |
Gamintojo numeris | 7000046245 |