{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | PN-DH | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai abrazyviniai grūdeliai (CER) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumo palyginimas | 280 | |
Smulkumo laipsnis | glotni | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Neaustinė medžiaga iš nailono | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Gamintojo pavadinimas | PN-DH | |
Modelis | A very fine | |
Spalva | mėlyna | |
maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | |
Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga |
Produkto numeris | 566908 280 | |
EAN / GTIN | 4064035038007 | |
Gamintojo numeris | 7100274228 |