Poliravimo strypas iš neaustinės medžiagos, vidutinio rupumo 10X150 mm

Prekės Nr.: 552036 10X150

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,08 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,73 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 007 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma keturbriaunė
Ilgis 150 mm
Plotis 10 mm
Aukštis 10 mm
Produkto rūšis Poliravimo strypas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 552036 10X150
EAN / GTIN 4062406576165

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Neaustinės medžiagos poliravimo strypas, vidutinio rupumo.

Paskirtis:

Poliravimo darbams, pvz., gaminant įrankius.