{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 70 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Plotis L1 | 10 mm | |
Ilgis H1 | 19 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574200 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359009819 | |
Gamintojo numeris | 417362 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 70X10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 017 vnt. yra sandėlyje
11,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
821 vnt. yra sandėlyje
6,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Šerių medžiaga | INOX viela | INOX viela |
Šerių storis | 0,3 mm | 0,3 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Pynimas | banguota | banguota |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |