Apvalus šepetys su kotu Žalvarinė viela 0,20 mm 60X15 mm

Prekės Nr.: 574350 60X15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
405 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Žalvarinė viela
Šepečio ⌀ D1 60 mm
Šerių storis 0,2 mm
Plotis L1 15 mm
Ilgis H1 17 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pynimas banguota
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574350 60X15
EAN / GTIN 4017359007150
Gamintojo numeris 416543

Aprašymas

Modelis:

Banguota specialios kokybės viela, koto ⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.
Sudėtingiems spalvotojų metalų užvartų nuėmimo ir valymo darbams.