Pjūklelių rinkinys, 10 dalių, universalūs, Tipas: WM

Prekės Nr.: 588551 WM
reikia užklausti
Yra sandėlyje
343 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis Kotas su viena atrama
Tinka Mediena / metalas
pavaros mechanizmas Siaurapjūklis
Pjūklelių skaičius 10
Pakuotė plastikinėje dėžutėje
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588551 WM
EAN / GTIN 3165140579360
Gamintojo numeris 2607010630

Aprašymas

Modelis:

Dažniausiai naudojamų populiariausių tipų 10-ies pjūklelių rinkinys praktiškoje, uždaromoje plastiko dėžėje, kurią vėliau galima papildyti. Vienos dėžės pakanka beveik visiems atvejams. Tvirtinamoji dalis su atrama.

Paskirtis:

Medienai ir metalui.

Turinys:

po 2 vnt. dyd. T119BO; T119B; T111C po 1 vnt. dyd. T218A; T118G; T118A; T118B

Tiekiama:

10 siaurapjūklio pjūklelių. plastikinė dėžė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį