Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis D1009

Prekės Nr.: 540350 D1009
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z7
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z7
Dantų forma kryžminiai dantys
Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
Ašmenys HM
Forma Rutulinė galvutė
Forma rutuliu
Galvos ⌀ 10 mm
Galvutės ilgis 9 mm
Bendras ilgis 209 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540350 D1009
EAN / GTIN 4045197222442

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Koto ilgis 200 mm (galima patrumpinti).
Koto ⌀ 6 mm.
Forma D „Rutulys“ (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.
Stakles galima įjungti tik tada, kai freza jau įleista į detalę.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį