Prekės Nr.: 541510

Frezų rinkinys 10 vnt., Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis

Prekinis ženklas: HOLEX
Koto ⌀ 6

Visa produkto informacija:

reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Rinkinio kaina
207,00 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Pridėti prie prekių sąrašo Bendrinti produktą

Produkto aprašas

Modelis:

Populiariausių formų ir dydžių rinktinių frezų rinkiniai.
Koto⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Tiekiama:

Po 1 vnt. Nr. 540750 dyd. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

Techniniai duomenys

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas
Z7
Dantų forma
kryžminiai dantys
Dantų smulkumas
vidutinio stambumo dantys
Ašmenys
HM
Koto ⌀
6 mm
Frezų skaičius
10

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį