Prekės Nr.: 558499

Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BS 6×610 mm

Prekinis ženklas: 3M
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1
Šlifavimo priemonių kodas A

Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BS 6×610 mm

Vieneto kaina
nuo 
2,81 €
Vieneto kaina nuo 25 vnt.
nuo 
2,34 €

Produkto aprašas

Modelis:

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetine derva, labai patvarus, tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.
Lanksti neaustinio audinio juosta rankiniams prietaisams.

Paskirtis:

Rupiai nušlifuotų arba šepečiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas
A
Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis
6 mm
Šlifavimo juostos ilgis
610 mm
Gamintojo pavadinimas
SC-BS

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
15
Plienas <900 N/mm²
 
10
Plienas <1400 N/mm²
 
10
Plienas <55 HRC
 
10
Plienas <60 HRC
 
10
Plienas <67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Ketus (G)
 
10
CuZn
 
10
Plastikas, GFK
 
10
Mediena
 
10
Dažai
 
10
Uni
 
10
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį