{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grūdėtumo palyginimas | 180 - 220 | |
Smulkumo laipsnis | rupus | |
Neaustinio audinio struktūra | 100 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Veleno plotis | 115 mm | |
Rulono ilgis | 10 m | |
Modelis | A Medium | |
3M pavadinimas | WR-SH | |
Spalva | raudona | |
Produkto rūšis | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. |
Produkto numeris | 556100 100 | |
EAN / GTIN | 4001895772122 | |
Gamintojo numeris | 7000067978 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Neaust. medž. ritinys, 115 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | < 0,1 % |
Spalva | raudona | raudona |
Smulkumo laipsnis | rupus | rupus |
Grūdėtumo palyginimas | 180 - 220 | 180 - 220 |
Veleno plotis | 115 mm | 115 mm |
Rulono ilgis | 10 m | 10 m |
Produkto rūšis | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. |