Prekės Nr.: 556087

Neaust. medž. ritinys 115 mm × 10 m

Prekinis ženklas: GARANT
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1

Visa produkto informacija:

reikia užklausti
Yra sandėlyje
220 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
nuo 
52,00 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Pridėti prie prekių sąrašo Bendrinti produktą

Produkto aprašas

Modelis:

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.
Naši neaustinė medžiaga, ypač storas grūdelių sluoksnis, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Speciali neaustinės medžiagos sandara užtikrina didesnį nuimamos medžiagos kiekį, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir dar tolygiau šlifuoja.

Privalumai:

  • Prisiderina prie detalės formos.
  • Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.
  • Tolygus užbaigimas.
  • Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.
  • Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.

Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuokliu.

Techniniai duomenys

Geležies, sieros ir chloro dalis
< 0,1 %
Veleno plotis
115 mm
Rulono ilgis
10 m
Produkto rūšis
Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys.

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį