Prekės Nr.: 558855

Galąstuvas plienui, specialus korundas vidutinis / glotnus

Galąstuvas plienui, specialus korundas vidutinis / glotnus

Vieneto kaina
nuo 
6,80 €

Produkto aprašas

Modelis:

Kombinuotieji galąstuvai su keraminiais rišikliais, kietumo laipsnis O/P. Viena pusė rupi - paruošiamajam šlifavimui, kita - glotni - užbaigimui.
Specialus taurusis korundas grūdelių dydis 180 (vidutinis), labai patvarus. Kita pusė − taurusis korundas, grūdelių dydis 500 (labai smulkus), labai pjovus, aukštos kokybės paviršius.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, glotniam nelygumų šlifavimui, briaunų užapvalinimui.

Pastaba:

Specialių poliravimo kaladėlių išlyginimui reikia teirautis.

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį