Prekės Nr.: 554975

Šlifavimo ritinėlis Banguota neaustinė medžiaga rupus

Prekinis ženklas: HOLEX
Šlifavimo priemonių kodas A

Šlifavimo ritinėlis Banguota neaustinė medžiaga rupus

Vieneto kaina
nuo 
20,10 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
16,75 €

Produkto aprašas

Modelis:

Sinuso formos šlifavimo medžiaga neįpjaustytais kraštais. Koto ⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Paviršių matinimui ir poliravimui be apnašų.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas
A
Grūdėtumo palyginimas
100
Smulkumo laipsnis
rupus

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį