Šlifavimo mova (A), grūdelių dydis 60 vidutinio rupumo, Įvorės ⌀ × plotis: 10X20mm

Prekės Nr.: 553710 10X20

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,60 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 087 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įvorės ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 60
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Movos forma cilindrinis
Šerdies ⌀ 15 mm
Movos plotis 30 mm
Produkto rūšis Šlifavimo mova

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553710 10X20
EAN / GTIN 4062406572303
Gamintojo numeris 553710 10X20

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.
Iš neplyštančios, sintetine derva surištos medžiagos, labai patvarios ir su geromis adhezinėmis savybėmis. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.
Korundas (A).

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, − taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį