Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 60 vnt. ritinys Durable Flex 280

Prekės Nr.: 556148 280
Rinkinio kaina 60 vnt. (59,00 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumo palyginimas 280 - 360
Smulkumo laipsnis vidutinio smulkumo
Neaustinio audinio struktūra 280
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Plotis 100 mm
Ilgis 200 mm
Modelis A Very Fine
3M pavadinimas DF
Spalva raudona
Produkto rūšis Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 556148 280
EAN / GTIN 8410001134376
Gamintojo numeris OLD65225

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.
Lanksti naši neaustinė medžiaga, ypač storas grūdelių sluoksnis, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Naujoviška neaustinės medžiagos sandara užtikrina didesnį nuimamos medžiagos kiekį, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir dar tolygiau šlifuoja. Išskirtinis lankstumas palengvina darbą sunkiai pasiekiamose vietose.

Privalumai:

  • Prisitaiko prie ruošinio formos.
  • Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.
  • Tolygus, atgaminamas užbaigimas.
  • Sausam ir drėgnam apdirbimui.
  • Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.

Paskirtis:

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnoniams poliravimo lapeliams.
Vidutinis / pusiau glotnus: universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; grubiai šlifuotų arba šepečiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

Tiekiama:

Ritinys su 60 vnt. perforuotų nuplėšiamų rankinio šlifavimo lapelių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys