Prekės Nr.: 556148

Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 60 vnt. ritinys Durable Flex 100×200 mm

Prekinis ženklas: 3M Scotch-Brite™
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1

Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 60 vnt. ritinys Durable ...

Vieneto kaina
nuo 
51,30 €

Produkto aprašas

Modelis:

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.
Lanksti naši neaustinė medžiaga, ypač storas grūdelių sluoksnis, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Naujoviška neaustinės medžiagos sandara užtikrina didesnį nuimamos medžiagos kiekį, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir dar tolygiau šlifuoja. Išskirtinis lankstumas palengvina darbą sunkiai pasiekiamose vietose.

Privalumai:

  • Prisitaiko prie ruošinio formos.
  • Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.
  • Tolygus, atgaminamas užbaigimas.
  • Sausam ir drėgnam apdirbimui.
  • Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.

Paskirtis:

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnoniams poliravimo lapeliams.

Tiekiama:

Ritinys su 60 vnt. perforuotų nuplėšiamų rankinio šlifavimo lapelių.

Techniniai duomenys

Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
Plotis
100 mm
Ilgis
200 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį