Prekės Nr.: 557530 100

Šlifavimo kempinių komplektas, 24 vnt. ypač minkštas 100

Prekinis ženklas: 3M
Šlifavimo priemonių kodas SiC

Šlifavimo kempinių komplektas, 24 vnt. ypač minkštas 100

reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Rinkinio kaina 24 vnt.
20,80 €
(0,87 € / 1 vnt.)
100

Produkto aprašas

Modelis:

Šlifavimo kaladėlė su ypatingai minkštu tarpiniu sluoksniu. Puikiai prisitaiko prie visų profilių. 2 pusės padengtos.
Silicio karbidas (SiC)

Privalumai:

  • Elastinės, jokių užsilenkimų ar klosčių.
  • Visos kempinės tinka ir drėgnajam šlifavimui.
  • Mažai užsiteršia, galima plauti.

Paskirtis:

Glotniam nelygių ir profiliuotų paviršių šlifavimui nepakeičiant geometrijos. Dažų nušlifavimas nuo metalo, medienos ir plastiko, lako tarpinis apdirbimas.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas
SiC
Grūdėtumas
100
Smulkumo laipsnis
glotnus
Plotis
98 mm
Aukštis
13 mm
Ilgis
125 mm
Plokštumų su danga skaičius
2
Kempinių, lapelių skaičius
24

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį