Prekės Nr.: 558404

Šlifavimo juosta su keraminiais grūdeliais XK870T 13×305 mm

Prekinis ženklas: VSM
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1
Šlifavimo priemonių kodas Keramika

Šlifavimo juosta su keraminiais grūdeliais XK870T 13×305 mm

Vieneto kaina
nuo 
1,36 €
Vieneto kaina nuo 100 vnt.
nuo 
1,13 €

Produkto aprašas

Modelis:

Šlifavimo juosta XK870 su pasigalandančiais keraminiais grūdeliais (CER) yra produktyvi ir patvari. Papildomas aktyvaus šlifavimo savybių turintis sluoksnis (TOP Size) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.
T audinys (tvirtas ir lankstus) dedamas ant rankinių šlifuoklių.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas
Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis
13 mm
Šlifavimo juostos ilgis
305 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį