Prekės Nr.: 558012

Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T 20×520 mm

Prekinis ženklas: VSM
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1
Šlifavimo priemonių kodas A

Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T 20×520 mm

Vieneto kaina
nuo 
0,91 €
Vieneto kaina nuo 20 vnt.
nuo 
0,76 €

Produkto aprašas

Modelis:

Universali šlifavimo juosta su korundu (A). Šlifavimo priemonių pagrindas yra optimaliai parinktas pagal grūdėtumą ir šlifavimo juostos rūšį.
Grūdelių dydis 40 - X audinys (tvirtas). Grūdelių dydis 60 − 180 − T audinys (tvirtas ir lankstus) su specialiu išlinkiu. Optimalus pasirinkimas dirbant rankiniais šlifuokliais.

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms populiarioms medžiagoms: plienui, spalvotiesiems metalams, ketui, aliuminio lydiniams, medienai.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas
A
Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis
20 mm
Šlifavimo juostos ilgis
520 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Plastikas, GFK
 
10
Mediena
 
23
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį